VEZÉRLŐESZKÖZÖK SB50-0A025 Levegő szelep, Puha ülés, 1/2 hüvelykes Npt bemenet, 25 PSI | CR2LQT 38A013

CDI CONTROL DEVICES SB50-0A025 Air SValve, Soft Seat, 1/2 Inch Npt Inlet, 25 PSI

Raktáron
Tétel: CR2LQT Típus: SB50-0A025Kereszthivatkozás: 38A013

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€107.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VEZÉRLŐESZKÖZÖK SA25-1L175 Légszelep, Keményülés, 1/4 hüvelykes Npt bemenet, 175 PSI | CR2LQQ 38A011 SA25-1L175szelep€17.50
VEZÉRLŐESZKÖZÖK SA25-1A325 Légszelep, Keményülés, 1/4 hüvelykes Npt bemenet, 325 PSI | CR2LQR 38A008 SA25-1A325szelep€16.69
VEZÉRLŐESZKÖZÖK ST25-1A110 Légszelep, Puha ülés, 1/4 hüvelykes Npt bemenet, 110 PSI | CR2LQU 38A055 ST25-1A110szelep€15.61
VEZÉRLŐESZKÖZÖK ST25-1A115 Légszelep, Puha ülés, 1/4 hüvelykes Npt bemenet, 115 PSI | CR2LQV 36Z971 ST25-1A115szelep€13.81
VEZÉRLŐESZKÖZÖK ST25-0A150 Légszelep, Puha ülés, 1/4 hüvelykes Npt bemenet, 150 PSI | CR2LQW 38A037 ST25-0A150szelep€13.61
VEZÉRLŐESZKÖZÖK ST25-1A165 Légszelep, Puha ülés, 1/4 hüvelykes Npt bemenet, 165 PSI | CR2LQX 38A056 ST25-1A165szelep€13.66
VEZÉRLŐESZKÖZÖK ST25-0A175 Légszelep, Puha ülés, 1/4 hüvelykes Npt bemenet, 175 PSI | CR2LQY 38A039 ST25-0A175szelep€19.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES SB50-0A025 Air SValve, Soft Seat, 1/2 Inch Npt Inlet, 25 PSI
€107.07 /Mértékegység