Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Női adapter 1 x 1 hüvelyk Npt x cső | AD7GWJ 4EHJ2

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Aljzat adapter 1 x 1 hüvelyk Npt x cső

Raktáron
Tétel: AD7GWJ Modell: 1442-00-1514-00Kereszthivatkozás: 4EHJ2
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
€293.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
csatlakozásNPT x cső
Hossz3.44 "
AnyagAcél
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-40-től 120 F-ig
Menetméret1.5 "
Csőméret1"
típusEgyenes
WOG PSI @ 150 F125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszCsőméretMenetméretCsőméretÁr
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Női adapter 1/2 x 1/2 In.npt x Tube | AD7GWC 4EHH5 0442-00-1512 00-NPT x cső3.17 "1 / 2 "1 / 2-14 "1 / 2 "€164.21
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Női adapter 1 x 1/2 hüvelyk Npt x cső | AD7GWE 4EHH7 0442-00-1514 00-NPT x cső3.42 "1"1.5 "1 / 2 "€190.51
FOLYAMATOS IPAROK 1342-00-1514-00 Női adapter 1 x 3/4 hüvelykes Npt x cső | AD7GWG 4EHH9 1342-00-1514 00-NPT x cső4.63 "1"1.5 "3 / 4 "€367.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Aljzat adapter 1 x 1 hüvelyk Npt x cső
€293.50 /Mértékegység