Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOLYAMATOS IPAROK 1342-00-1514-00 Női adapter 1 x 3/4 hüvelykes Npt x cső | AD7GWG 4EHH9

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Aljzat adapter 1 x 3/4 hüvelykes Npt x cső

Raktáron
Tétel: AD7GWG Modell: 1342-00-1514-00Kereszthivatkozás: 4EHH9
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
€337.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
csatlakozásNPT x cső
Hossz4.63 "
AnyagAcél
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-40-től 120 F-ig
Menetméret1.5 "
Csőméret3 / 4 "
típusEgyenes
WOG PSI @ 150 F125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.77
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszCsőméretMenetméretCsőméretÁr
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Női adapter 1/2 x 1/2 In.npt x Tube | AD7GWC 4EHH5 0442-00-1512 00-NPT x cső3.17 "1 / 2 "1 / 2-14 "1 / 2 "€151.18
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Női adapter 1 x 1/2 hüvelyk Npt x cső | AD7GWE 4EHH7 0442-00-1514 00-NPT x cső3.42 "1"1.5 "1 / 2 "€173.79
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Női adapter 1 x 1 hüvelyk Npt x cső | AD7GWJ 4EHJ2 1442-00-1514 00-NPT x cső3.44 "1"1.5 "1"€400.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Aljzat adapter 1 x 3/4 hüvelykes Npt x cső
€337.69 /Mértékegység