Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Férfi adapter 3/4 x 1 hüvelyk Npt x cső | AD7GWA 4EHH3

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Male Adapter 3/4 x 1 Inch Npt x Pipe

Raktáron
Tétel: AD7GWA Modell: 1442-00-0913-00Kereszthivatkozás: 4EHH3
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
€256.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
csatlakozásNPT x cső
Hossz5.94 "
AnyagAcél
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-től 120 F-ig
Menetméret3 / 4-14 "
Csőméret1"
típusEgyenes
WOG PSI @ 150 F125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Férfi adapter 3/4 x 3/4 hüvelykes Npt x cső | AD7GVY 4EHH1 1342-00-0913 00-3.69 "3 / 4 "€221.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Male Adapter 3/4 x 1 Inch Npt x Pipe
€256.91 /Mértékegység