Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Férfi adapter 3/4 x 3/4 hüvelykes Npt x cső | AD7GVY 4EHH1

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Apa adapter 3/4 x 3/4 hüvelykes Npt x cső

Raktáron
Tétel: AD7GVY Modell: 1342-00-0913-00Kereszthivatkozás: 4EHH1
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
€200.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
csatlakozásNPT x cső
Hossz3.69 "
AnyagAcél
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-től 120 F-ig
Menetméret3 / 4-14 "
Csőméret3 / 4 "
típusEgyenes
WOG PSI @ 150 F125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.459
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Férfi adapter 3/4 x 1 hüvelyk Npt x cső | AD7GWA 4EHH3 1442-00-0913 00-5.94 "1"€344.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Apa adapter 3/4 x 3/4 hüvelykes Npt x cső
€200.73 /Mértékegység