Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Férfi adapter 1 x 1/2 hüvelykes Npt x cső | AD7GVX 4EHG9

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Apa adapter 1 x 1/2 hüvelykes Npt x cső

Raktáron
Tétel: AD7GVX Modell: 0442-00-0914-00Kereszthivatkozás: 4EHG9
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
€156.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
csatlakozásPE tömörítés x MNPT
Hossz2.95 "
AnyagAcél
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-40-től 120 F-ig
Menetméret1.5 "
Csőméret1 / 2 "
típusEgyenes
WOG PSI @ 150 F125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretMenetméretÁr
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Férfi adapter 1/2 x 1/2 hüvelykes Npt x cső | AD7GVV 4EHG7 0442-00-0912 00-3.3 "1 / 2 "1 / 2-14 "€140.46
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Férfi adapter 3/4 x 1/2 hüvelykes Npt x cső | AD7GVW 4EHG8 0442-00-0913 00-2.83 "3 / 4 "3 / 4-14 "€101.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Apa adapter 1 x 1/2 hüvelykes Npt x cső
€156.91 /Mértékegység