Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Férfi adapter 3/4 x 1/2 hüvelykes Npt x cső | AD7GVW 4EHG8

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Apa adapter 3/4 x 1/2 hüvelykes Npt x cső

Raktáron
Tétel: AD7GVW Modell: 0442-00-0913-00Kereszthivatkozás: 4EHG8
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
€101.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
csatlakozásPE tömörítés x MNPT
Hossz2.83 "
AnyagAcél
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-től 120 F-ig
Menetméret3 / 4-14 "
Csőméret1 / 2 "
típusEgyenes
WOG PSI @ 150 F125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretMenetméretÁr
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Férfi adapter 1/2 x 1/2 hüvelykes Npt x cső | AD7GVV 4EHG7 0442-00-0912 00-3.3 "1 / 2 "1 / 2-14 "€140.46
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Férfi adapter 1 x 1/2 hüvelykes Npt x cső | AD7GVX 4EHG9 0442-00-0914 00-2.95 "1"1.5 "€156.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Apa adapter 3/4 x 1/2 hüvelykes Npt x cső
€101.07 /Mértékegység