Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER TCXLIW-KDW702 légi típusú fojtószelep, 15.4 lóerős motor, 1.003 hüvelykes löket, 28.8# rugó | AF8QAB 29FK81 / 6931

CONRADER TCXLIW-KDW702 légi típusú fojtószelep, 15.4 lóerős motor, 1.003 hüvelykes löket, 28.8 # rugó

Raktáron
Tétel: AF8QAB Típus: TCXLIW-KDW702Kereszthivatkozás: 29FK81 / 6931
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
€60.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFojtószelep vezérlés
(M) NPT-méret (hüvelyk)1/8
Kábel anyagTöltött Nylon
Henger anyagaSárgaréz
görcsrohamokKohler 18 LE
Min. nyomás100 PSI
O-RingViton
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusBenzinmotoros

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9032906080

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CONRADER TCLPW-.500T-K440 Légitársaság stílusú fojtószelep vezérlés, 18 LE motor, 0.625 hüvelykes löket, 23.4 # rugó | CE7ZPE 7809 TCLPW-.500T-K440Légitársaság fojtószelep vezérlése€86.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER TCXLIW-KDW702 légi típusú fojtószelep, 15.4 lóerős motor, 1.003 hüvelykes löket, 28.8 # rugó
€60.72 /Mértékegység