Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER SRV530-1/2-125 biztonsági szelep lágyülés 1/2 hüvelykes 125 psi | AA7GLD 15X914

CONRADER SRV530-1/2-125 biztonsági szelep, puha ülés 1/2 hüvelykes 125 psi

Raktáron
Tétel: AA7GLD Típus: SRV530-1/2-125Kereszthivatkozás: 15X914

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€81.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégbiztonsági szelep
(M) NPT bemenet1/2 hüvelyk
test anyagaSárgaréz
Max. Hőmérséklet250 F
Előre beállított beállítás (PSI)125
Névleges CFM @ beállított nyomás509
Sealszilikon
Tavasz17-7 SS
Szelep típusaPuha ülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2408
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. HőmérsékletSealÁr
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-050 biztonsági szelep lágy ülés 3/4 hüvelyk 50 psi rozsdamentes acél | AA7GKA 15X887 SRV530-3 / 4-V-SS-050Rozsdamentes acél400 FViton€238.65
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-060 biztonsági szelep puha ülés 3/4 hüvelyk 60 psi rozsdamentes acél | AA7GKB 15X888 SRV530-3 / 4-V-SS-060Rozsdamentes acél400 FViton€238.65
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-075 biztonsági szelep puha ülés 3/4 hüvelykes, 75 psi-es rozsdamentes acél | AA7GKC 15X889 SRV530-3 / 4-V-SS-075Rozsdamentes acél400 FViton€238.65
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-100 biztonsági szelep puha ülés 3 / 4in 100 Psi rozsdamentes acél | AA7GKD 15X890 SRV530-3 / 4-V-SS-100Rozsdamentes acél400 FViton€238.65
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-125 biztonsági szelep puha ülés 3 / 4in 125 Psi rozsdamentes acél | AA7GKE 15X891 SRV530-3 / 4-V-SS-125Rozsdamentes acél400 FViton€238.65
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-150 biztonsági szelep puha ülés 3 / 4in 150 Psi rozsdamentes acél | AA7GKF 15X892 SRV530-3 / 4-V-SS-150Rozsdamentes acél400 FViton€238.65
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-175 biztonsági szelep puha ülés 3 / 4in 175 Psi rozsdamentes acél | AA7GKG 15X893 SRV530-3 / 4-V-SS-175Rozsdamentes acél400 FViton€238.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER SRV530-1/2-125 biztonsági szelep, puha ülés 1/2 hüvelykes 125 psi
€81.55 /Mértékegység