CONRADER NSG-23 Pilot Unloader visszacsapó szelep, benzin, 1/4 hüvelykes bemeneti FNPT felső és 1/2 hüvelykes bemeneti szelep | CE7ZLB 5813

CONRADER NSG-23 Pilot Unloader visszacsapó szelep, benzin, 1/4 hüvelykes bemeneti FNPT felső és 1/2 hüvelykes bemenet

Tétel: CE7ZLB Modell: NSG-23Kereszthivatkozás: 5813
€157.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA tehermentesítő szelep
Kapacitásakár 30 scfm
Bemeneti méret1/4 "FNPT és 1/2"
Kimeneti méret1/2 "MNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Conrader NSG-23 pilóta ürítő visszacsapó szelep a légkompresszorok folyamatos működtetésére szolgál. Tartalmaz egy leeresztő szelepet, egy elővezérlő szelepet és egy visszacsapó szelepet. Ez a szelep elektromos motoros/gázmotoros légkompresszorokhoz is használható.

Jellemzők:

  • A Conrader NSG-23 pilóta ürítő visszacsapó szelep sárgaréz testtel rendelkezik a szerkezeti merevség és a magas nyomástűrés érdekében.
  • Megerősített PTFE-betéttel és rozsdamentes acél rugóval rendelkezik a kopás és a korrózió elleni védelem érdekében a kitett felületeken.
  • Ennek a tehermentesítő visszacsapó szelepnek a beállított nyomása 40 és 250 PSIG között van.
  • Maximális áramlási kapacitása 20 SCFM 100 PSIG mellett.
  • Ez az NSG-23 pilóta visszacsapó szelep szilikon / Viton O-gyűrűkkel rendelkezik, amelyek ellenállnak a veszélyes vegyi anyagoknak és az UV-sugárzásnak.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az üzemi hőmérséklet tartománya ennek a leeresztő visszacsapó szelepnek?

A. -65 és 400 F között.

K. Milyen típusú csatlakozásokat kínálnak a Conrader NSG sorozatú visszacsapó szelepek?

A.

  • NPT
  • PTSD
  • Tömörítés
  • SAE fáklya
  • JIC fáklya

K. Mikor telepítsünk visszacsapó szelepet?

V. A visszacsapó szelepet akkor kell felszerelni, ha fennáll a kondenzátum visszaáramlásának lehetősége.

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
CONRADER NSG-1 kísérleti tehermentesítő visszacsapó szelep, benzin, 1/2 hüvelykes FNPT bemenet, 1/2 hüvelykes FNPT kivezetés | CE7ZKM 3468 NSG-11/2 "FNPT felső1/2 "FNPT€129.78
ajánlatkérés
CONRADER NSG-10 kísérleti tehermentesítő visszacsapó szelep, benzin, 3/8 hüvelykes FNPT bemenet, 1/2 hüvelykes FNPT kivezetés | CE7ZKN 3476 NSG-103/8 "FNPT oldal1/2 "FNPT€129.78
ajánlatkérés
CONRADER NSG-11 kísérleti tehermentesítő visszacsapó szelep, benzin, 3/8 hüvelykes bemenet, 1/2 hüvelykes kimenet FNPT | CE7ZKP 3477 NSG-113/8 "kompressziós felső1/2 "FNPT€129.78
ajánlatkérés
CONRADER NSG-12 kísérleti tehermentesítő visszacsapó szelep, benzin, 3/8 hüvelykes bemenet, 1/2 hüvelykes kimenet FNPT | CE7ZKQ 3478 NSG-123/8 "tömörítési oldal1/2 "FNPT€129.78
ajánlatkérés
CONRADER NSG-13 kísérleti tehermentesítő visszacsapó szelep, benzin, 3/8 hüvelykes FNPT bemenet, 1/2 hüvelykes kimenet MNPT | CE7ZKR 3479 NSG-133/8 "FNPT felső1/2 "MNPT€129.78
ajánlatkérés
CONRADER NSG-14 kísérleti tehermentesítő visszacsapó szelep, benzin, 3/8 hüvelykes FNPT bemenet, 1/2 hüvelykes kimenet MNPT | CE7ZKT 3480 NSG-143/8 "FNPT oldal1/2 "MNPT€129.78
ajánlatkérés
CONRADER NSG-15 kísérleti tehermentesítő szelep, benzin, 3/8 hüvelykes bemenet, 1/2 hüvelykes kimenet MNPT | CE7ZKU 3481 NSG-153/8 "kompressziós felső1/2 "MNPT€129.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER NSG-23 Pilot Unloader visszacsapó szelep, benzin, 1/4 hüvelykes bemeneti FNPT felső és 1/2 hüvelykes bemenet
€157.03 /Mértékegység