Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER DBD1-1414 lefúvató szelep 250 psi 1/4 hüvelyk NPT | AH9ACN 39EN80

CONRADER DBD1-1414 lefúvató szelep 250 psi 1/4 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AH9ACN Modell: DBD1-1414Kereszthivatkozás: 39EN80

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€64.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFújja le a szelepet
(F) NPT kimenet1/4
test anyagaAlumínium
Max. Hőmérséklet400 fok
Max. Munkahelyi nyomás250
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusKirakó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • (F) NPT szellőzőnyílás (bemenet): 1/4
    • Sárgaréz test: N

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONRADER DBD2-1212 lefúvató szelep 250 psi 1/2 hüvelykes NPT | AH9ACY 39EN90 DBD2-1212€86.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER DBD1-1414 lefúvató szelep 250 psi 1/4 hüvelykes NPT
€64.99 /Mértékegység