Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER DBD2-1212 lefúvató szelep 250 psi 1/2 hüvelykes NPT | AH9ACY 39EN90

CONRADER DBD2-1212 lefúvató szelep 250 psi 1/2 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AH9ACY Modell: DBD2-1212Kereszthivatkozás: 39EN90
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
€86.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFújja le a szelepet
(F) NPT kimenet1/2
test anyagaAlumínium
Max. Hőmérséklet400 fok
Max. Munkahelyi nyomás250
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusKirakó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

A Conrader DBD2-1212 lefúvató szelepet rotációs csavarkompresszorokban használják. Ez általában egy zárt szelep, amelynek nyitásához nyomásjelre van szükség.

Jellemzők:

  • Ez a nyomószelep figyeli és szabályozza a folyadék áramlását, és reagál azokra a helyzetekre, amelyek az áramlás térfogatának vagy sebességének megváltoztatását igénylik.
  • Alumínium szerkezettel és rozsdamentes acél rugós mechanizmussal rendelkezik, amely erőt fejt ki a szelepre, hogy lezárja azt, megakadályozva a folyadék visszapattanását.
  • Maximális hőmérsékletet és 400 fokos F, illetve 250 psi nyomást képes ellenállni.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi legyen a szerelési irány a szelep beszereléséhez?

V. A szelepet függőleges és függőleges helyzetben kell felszerelni a teljesítmény fenntartása és az élettartam növelése érdekében.

K. Mi a feladata a szelepben lévő leeresztőnyílásnak?

A. A leeresztő nyílás célja, hogy megakadályozza a kondenzvíz felhalmozódását a szeleptestben, amely korrodálhatja a belső részeket, és megakadályozhatja a szelep nyitását. A leeresztő nyílás el van vezetve, hogy biztonságosan megsemmisítse az esetleges ürítést.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONRADER DBD1-1414 lefúvató szelep 250 psi 1/4 hüvelyk NPT | AH9ACN 39EN80 DBD1-1414€64.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER DBD2-1212 lefúvató szelep 250 psi 1/2 hüvelykes NPT
€86.36 /Mértékegység