Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER D nyomószelep 500 psi 1/8 hüvelykes NPT | AH9ACR 39EN83 / 1525

CONRADER D Nyomószelep 500 psi 1/8 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AH9ACR Modell: DKereszthivatkozás: 39EN83 / 1525

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKifolyószelep
(F) NPT kimenet1/8
test anyagaSárgaréz
Max. Folyam20
Max. Hőmérséklet400 fok
Max. Munkahelyi nyomás500
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusKirakó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • (F) NPT szellőzőnyílás (bemenet): 1/4
    • Sárgaréz test: Y

Termékváltozatok

TermékekModellBeömlőnyílásÁr
CONRADER D1 nyomószelep, 1/4 hüvelykes kisütő, 1/8 hüvelykes előtét bemeneti FNPT, 1.13 Cv sapka. | CE7ZBL 1526 D11/4 "tömörítés€43.39
ajánlatkérés
CONRADER D2 nyomószelep, 1/4 hüvelykes kisülési FNPT, 1/8 hüvelykes előtét bemeneti FNPT, 1.13 Cv sapka. | CE7ZBM 1527 D21/4 "FNPT€43.39
ajánlatkérés
CONRADER D3 nyomószelep, 1/4 hüvelykes kisülés, 1/8 hüvelykes előtét bemeneti FNPT, 1.13 Cv sapka. | CE7ZBN 1529 D31/4 "tömörítés€43.39
ajánlatkérés
CONRADER D4 nyomószelep, 1/4 hüvelykes kiömlő FNPT, 1/8 hüvelykes előtét bemeneti FNPT, 1.13 Cv sapka. | CE7ZBP 1530 D41/4 "FNPT€43.39
ajánlatkérés
CONRADER D6-M nyomószelep, 1/8 hüvelykes kiömlő MNPT, 1/8 hüvelykes előtét bemeneti FNPT, 1.13 Cv sapka. | CE7ZBQ 1645 D6-M1/8 "MNPT€43.39
ajánlatkérés
CONRADER D7-M nyomószelep, 1/4 hüvelykes kiömlő MNPT, 1/8 hüvelykes előtét bemeneti FNPT, 1.13 Cv sapka. | CE7ZBR 7630 D7-M1/4 "MNPT€57.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER D Nyomószelep 500 psi 1/8 hüvelykes NPT
€53.88 /Mértékegység