CONRADER CPR25 nyomáscsökkentő szelep, 1/4 hüvelykes bemenet

Tétel: CE7YYJ Modell: CPR25Kereszthivatkozás: 5977
€13.33 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
Bemeneti méret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Conrader CPR25 nyomáscsökkentő szelepet a petrolkémiai, vegyipari és olaj- és gáziparban használják a csővezetékeken belüli nyomáslökések szabályozására vagy korlátozására.

Jellemzők:

  • Ez a nyomáscsökkentő szelep C360 gépi sárgaréz testtel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
  • Rozsdamentes acél dugattyúval és tömítésekkel rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.
  • Ez a szelep kompatibilis az EverSEAL 483 tömítőanyaggal, hogy megvédje a vibrációtól való kilazulást.
  • Ez a Conrader egység recézett állítócsavarral rendelkezik, és ellenanyával van rögzítve.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MINT ÉN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell beállítani a Conrader CPR25 nyomáscsökkentő szelepet?

V. A víznyomás nő, ha a csavart/gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatjuk, míg a nyomás csökken, ha az óramutató járásával ellentétes irányba forgatjuk.

K. Mi a Conrader CPR25 nyomáscsökkentő szelep üzemi hőmérséklet-tartománya?

A. -65 és 250 F között.

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretnyomás tartományÁr
CONRADER CPR1 nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemenet | CE7YYH 5980 CPR11"-€61.63
ajánlatkérés
CONRADER CPR25 (0-20psi) nyomáscsökkentő szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 0-20 PSI | CE7YYK 5977N CPR25 (0-20 psi)1 / 4 "0-20 Psi€11.02
ajánlatkérés
CONRADER CPR25 (100-200 psi) nyomáscsökkentő szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 100-200 PSI | CE7YYL 5977O CPR25 (100-200 psi)1 / 4 "100-200 Psi€11.02
ajánlatkérés
CONRADER CPR25 (10-60 psi) nyomáscsökkentő szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 10-60 PSI | CE7YYM 5977P CPR25 (10-60 psi)1 / 4 "10-60 Psi€11.02
ajánlatkérés
CONRADER CPR25 (50-125 psi) nyomáscsökkentő szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 50-125 PSI | CE7YYN 5977Y CPR25 (50-125 psi)1 / 4 "50-125 Psi€11.02
ajánlatkérés
CONRADER CPR25-1/8 nyomáscsökkentő szelep, 1/8 hüvelykes bemenet | CE7YYP 7626 CPR25-1 / 81 / 8 "-€14.49
ajánlatkérés
CONRADER CPR25-1 / 8 (0-20psi) nyomáscsökkentő szelep, 1/8 hüvelykes bemenet, 0-20 PSI | CE7YYQ 7626N CPR25-1/8 (0-20psi)1 / 8 "0-20 Psi€14.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER CPR25 nyomáscsökkentő szelep, 1/4 hüvelykes bemenet
€13.33 /Mértékegység