Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KONGRESSZUS HAJTÁSOK SCA600-3X062KW ékszíjtárcsa 5/8 1.7 3 lépcsős 4 5 6 Od | AC9XEK 3LC25

CONGRESS DRIVES SCA600-3X062KW ékszíjtárcsa 5/8 1.7 3 lépcsős 4 5 6 páratlan

Raktáron
Tétel: AC9XEK Típus: SCA600-3X062KWKereszthivatkozás: 3LC25
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
€164.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa, 3 lépéses
Fura Dia.5/8 "vagy 1/2"
Furat típusaFix furat
Persely szükségesEgyik sem
ÉpítésSzilárd
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.5/8 "vagy 1/2"
AnyagDie Cast Zamak 3
Barázdák száma3
Dia kívül.4 ", 5", 6 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dia kívül.Ár
KONGRESSZUS HAJTÁSOK SCA500-3X062KW ékszíjtárcsa 5/8 1.7 3 lépcsős 3 4 5 Od | AB2CHV 1L842 SCA500-3X062KW5/8 "vagy 1/2"3 ", 4", 5 "€141.52
CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW ékszíjtárcsa 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od | AC9XEJ 3LC24 SCA300-3X062KW0.5 "vagy 0.625"1.875 ", 2.5", 3.313 "€152.29
KONGRESSZUS HAJTÁSOK SCA400-3X062KW ékszíjtárcsa 5/8 1.7 3 lépcsős 2 3 4 Od | AE2EWH 4X559 SCA400-3X062KW5/8 "vagy 1/2"2 ", 3", 4 "€111.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONGRESS DRIVES SCA600-3X062KW ékszíjtárcsa 5/8 1.7 3 lépcsős 4 5 6 páratlan
€164.23 /Mértékegység