Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 4TJX7 Vágásálló kesztyű Szürke/sárga L Pr | AD9LVH

CONDOR 4TJX7 Vágásálló kesztyű Szürke/sárga L Pr

Raktáron
Tétel: AD9LVH Modell: 4TJX7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€46.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóNem
ANSI / ISEA vágási szint4
Vissza anyag3/4 hasított marhabőr / Kevlar (R)
Bevonó anyagNem bevont
színekSzürke / Sárga
MandzsettaBiztonság
vágásGunn
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Hossz10.5 "
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagHasított marhabőr bőr
SzúrásállóNem
MéretL
Varrási anyagKevlar (R)
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód4203291800
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHüvelykujj stílusKopásállóANSI / ISEA vágási szintszínekMandzsettavágásHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 3NZA4 Vágásálló kesztyűk Fekete S Pr | AD2FRR 3NZA4SzárnyIgen2FeketeKötöttClute9"S2€1.21
CONDOR 6AL25 Vágásálló kesztyűk Sárga S Pr | AE7UFN 6AL25SzárnyIgen2SárgaKötöttClute9"S2€21.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 4TJX7 Vágásálló kesztyű Szürke/sárga L Pr
€46.20 /csomag