Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 4NMN9 bevonatos kesztyű S Fekete/zöld Pr | AD8YRY

CONDOR 4NMN9 bevonatos kesztyű S Fekete/zöld Pr

Raktáron
Tétel: AD8YRY Modell: 4NMN9

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
ANSI / ISEA kopásszint2
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezésehabosított
Bevonó anyagTermészetes gumi latex
színekFekete / zöld
MandzsettaKötött csukló
Nyomtáv13
Liner MaterialBambusz
MéretS
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód6116105530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekANSI / ISEA kopásszintANSI / ISEA vágási szintMandzsettaNyomtávKesztyűhosszKesztyűméretSzigeteltPkg. Menny.Ár
CONDOR 19K973 bevonatos kesztyű 2xl Szürke/kék Pr | AA8PYJ 19K973Szürke / Kék4-Kötött csukló13---2€1.32
CONDOR 2UUC7 bevonatos kesztyűk Xxl Fekete Pr | AC3MTP 2UUC7Fekete2-Kötött csukló10---2€0.54
CONDOR 2UUE1 bevonatos kesztyű Xxl Fekete/piros Pr | AC3MTW 2UUE1Fekete / Piros4-Kötött csukló13---2€0.68
CONDOR 4NMP3 bevonatos kesztyű Xl Fekete/zöld Pr | AD8YTB 4NMP3Fekete / zöld2-Kötött csukló13---2€2.04
CONDOR 4NMP4 bevonatos kesztyű Xxl Fekete/zöld Pr | AD8YTC 4NMP4Fekete / zöld2-Kötött csukló13---2€2.04
CONDOR 4NMR6 bevonatos kesztyű S Natúr/zöld Pr | AD8YTN 4NMR6Természetes/zöld4-Kötött csukló----2€0.64
CONDOR 20GY90 bevonatos kesztyű S Szürke/fehér Pr | AF6RKY 20GY90Fehér / Szürke4-Kötött13---2€0.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 4NMN9 bevonatos kesztyű S Fekete/zöld Pr
€2.04 /csomag