JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RWC5 ekecsavar #3 5/8-11 X 2 3/4, 160PK | AD9HFK

APPROVED VENDOR 4RWC5 ekecsavar #3 5/8-11 X 2 3/4, 160PK

Raktáron
Tétel: AD9HFK Modell: 4RWC5

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€469.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.044 "
Fejmagasság0.516 "
fej típusa# 3 kupolás
Hossz2.75 "
AnyagÖtvözött acél
Négyzet szélessége0.64 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.42
Hajó magassága (cm)11.13
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318152055
Származási országKR

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWC5 ekecsavar #3 5/8-11 X 2 3/4, 160PK
€469.23 /csomag