Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 48RU08 Ne működtesse ezt a zárat/címkét csak reteszelő címkével lehet eltávolítani, műanyag, 5 3/4 hüvelyk x 3 1/4 hüvelyk méret | CH6KAZ

CONDOR 48RU08 Ne használja ezt a zárat/címkét csak reteszelő címkével távolítható el, műanyag, 5 3/4 hüvelyk x 3 1/4 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: CH6KAZ Modell: 48RU08

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€95.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLezárási címke
HáttérszínPiros fehér
FejlécVeszély
Magasság5 3 / 4 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat színeFekete
Legend stílusszöveg
AnyagMűanyag
Szélesség3 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínMagasságSzélességPkg. Menny.Ár
CONDOR 48RU07 Kizáró címke, Ne használja ezt a zárat/címkét csak eltávolíthatja, 10 Pk | CD2LAB 48 RU07Fekete, piros, fehér5.75 "3.25 "10€47.94
CONDOR 48RU09 Kizáró címke, műanyag, 5-3/4 x 3-1/4 hüvelyk, 100 Pk | CD3AWR 48 RU09Fekete, piros, fehér5.75 "3.25 "100€222.60
CONDOR 48RU10 Kizáró címke, műanyag, nem működik Jelmagyarázat, 5 3/4 hüvelyk x 3 1/4 hüvelyk méret, 10 darabos csomag CH6KBA 48 RU10Piros fehér5 3 / 4 "3 1 / 4 "10€31.73
CONDOR 48RU11 Nem működik Kizáró címke, műanyag, 5 3/4 hüvelyk x 3 1/4 hüvelyk méret, 25 db-os csomag | CH6KBB 48 RU11Piros fehér5 3 / 4 "3 1 / 4 "25€90.71
CONDOR 48RU12 Nem működik Kizáró címke, műanyag, 5 3/4 hüvelyk x 3 1/4 hüvelyk, 100 darabos csomag | CH6KBC 48 RU12Piros fehér5 3 / 4 "3 1 / 4 "100€222.60
CONDOR 48RU13 Nem működik Ne távolítsa el ezt a zárat, ez azért van itt, hogy megvédje az életemet legenda, kizáró címke, műanyag | CH6KBD 48 RU13Piros fehér5 3 / 4 "3 1 / 4 "10€38.50
CONDOR 48RU14 Nem működik Ne távolítsa el ezt a zárat, ez azért van itt, hogy megvédje az életemet Lockout címke, műanyag | CH6KBE 48 RU14Piros fehér5 3 / 4 "3 1 / 4 "25€65.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 48RU08 Ne használja ezt a zárat/címkét csak reteszelő címkével távolítható el, műanyag, 5 3/4 hüvelyk x 3 1/4 hüvelyk méretű
€95.69 /csomag