ICM ICM408 Plug-in Line Voltage Monitor 3 fázis | AE9HYX 6JYL2

ICM ICM408 Plug-in Line Voltage Monitor 3 fázis

Tétel: AE9HYX Modell: ICM408Kereszthivatkozás: 6JYL2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolható hálózati feszültségmonitor
Kapcsolat besorolása10 erősítők
Mélység2-1 / 2 "
Magasság4"
Hz50/60
Fázis3
Válaszidő100 ms-on belül
Hőmérséklet Értékelés-40F és + 149F között
típus3-fázis
Feszültség190-480 VAC
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Feszültségfigyelő, amely védelmet nyújt a fázisváltás/kiesés és a kiegyensúlyozatlan feszültség ellen
    • Fényes LED-es jelzőfényekkel van felszerelve az egyértelmű BE és FAULT jelzések érdekében
    • Állítható univerzális feszültség 190-480 VAC és állítható feszültségkiegyensúlyozatlanság a hálózati feszültség 2-8%-a között
    • Lecsavarható kapcsokkal rendelkezik, amelyek egyszerű csatlakoztatást tesznek lehetővé mind a vezérlőáramkör vezetékeihez, mind a hálózati feszültséghez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICM ICM408 Plug-in Line Voltage Monitor 3 fázis