Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 31KG3EMX Pressure Switch Dpst 140/175 Psi | AC9DVA 3FWN4

CONDOR 31KG3EMX Pressure Switch Dpst 140/175 Psi

Raktáron
Tétel: AC9DVA Model: 31KG3EMXKereszthivatkozás: 3FWN4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€259.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése30A
AkcióStandard
Működtetés típusaRekeszizom
Burst nyomás580 psi
KapcsolatfelvételDPST
Differenciális30-110 psi
Gyári be / ki beállítás140 175/XNUMX XNUMX psi
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V5
HP @ 1 fázis - 240 V5
IP besorolás54
Kézi kapcsolóműveletAuto / Off / Reset
NEMA értékelés1
Túlterhelésvédelem22-30A
Fázisegyetlen
Port típusa4 portos (1) 3/8 "és (3) 1/4" FNPT
Választék60-232 psi
Temp. Hatótávolság-22 foktól 257 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536509065
Származási országDE

Termék részletek:

    • Kirakó (1/4 "tömörítés)
    • Különleges jellemzők: 7.5 (11) kW kapcsolási teljesítmény, 35 bar maximális kikapcsolási nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellGyári be / ki beállításAC kapcsolat értékeléseAkcióHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 1 fázis - 240 VKézi kapcsolóműveletPort típusaÁr
CONDOR MDR-F 2H-S UL nyomáskapcsoló Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 20/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VNormál / hátramenet1/21/2--1 portos 1/4 "FNPT€230.35
CONDOR MDR-F 4H-S UL nyomáskapcsoló, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 40/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VNormál / hátramenet1/21/2--1 portos 1/4 "FNPT€234.38
CONDOR MDR-F 8H-S UL nyomáskapcsoló Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 60/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VNormál / hátramenet1/21/2--1 portos 1/4 "FNPT€238.10
CONDOR MDR-F 10H-S UL nyomáskapcsoló Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 75/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VNormál / hátramenet1/21/2--1 portos 1/4 "FNPT€239.98
CONDOR MDR-F 16H-S UL nyomáskapcsoló Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 160/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VNormál / hátramenet1/21/2--1 portos 1/4 "FNPT€257.37
CONDOR MDR-F 32H-S UL nyomáskapcsoló Spdt 145/290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 290/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VNormál / hátramenet1/21/2--1 portos 1/4 "FNPT€284.70
CONDOR MDR-F 60HH-S UL nyomáskapcsoló Spdt 290/580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 580/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VNormál / hátramenet1/21/2--1 portos 1/4 "FNPT€337.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 31KG3EMX Pressure Switch Dpst 140/175 Psi
€259.18 /Mértékegység