Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 30YP54 Vágásálló kesztyű szürke/fekete M PR | AH3AZL

CONDOR 30YP54 Vágásálló kesztyű szürke/fekete M PR

Raktáron
Tétel: AH3AZL Modell: 30YP54

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok4511
ANSI vágott grammok667
ANSI defektes newtonok66
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint2
Vissza anyagHPPE
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagnitril
színekFekete, szürke
MandzsettaKötött
Ujj AnyagDyneema (R)
UjjstílusTele
Nyomtáv15
Hossz9.5 "
Liner MaterialDyneema (R)
Pálma anyagHab-nitril
SzúrásállóIgen
MéretM
Varrási anyagDyneema (R)
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országPK

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 30YP53 Vágásálló kesztyű szürke/fekete S PR | AH3AZK 30YP539.25 "S2€36.99
CONDOR 30YP55 Vágásálló kesztyű szürke/fekete L PR | AH3AZM 30YP5510.25 "L2€36.99
CONDOR 30YP56 Vágásálló kesztyű szürke/fekete XL PR | AH3AZN 30YP5611.25 "XL2€36.99
CONDOR 30YP57 Vágásálló kesztyű szürke/fekete XXL PR | AH3AZP 30YP5711.75 "2XL2€36.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 30YP54 Vágásálló kesztyű szürke/fekete M PR
€36.99 /csomag