Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 30YP41 Vágásálló kesztyű Szürke XL PR | AG2AAM

CONDOR 30YP41 Vágásálló kesztyű Szürke XL PR

Raktáron
Tétel: AG2AAM Modell: 30YP41
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
€38.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok20,000
ANSI vágott grammok4223
ANSI defektes newtonok117
ANSI / ISEA kopásszint6
ANSI / ISEA vágási szint5
ANSI / ISEA defektszint3
Vissza anyagDyneema (R)
Bevonat lefedettségeTenyér/ujjbegyek
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke
MandzsettaKötött
vágásFolyamatos
VágásállóIgen
Ujj AnyagDyneema (R)
UjjstílusTele
Nyomtáv10
KézJobb bal
Hossz11.25 "
Liner MaterialDyneema(R), rozsdamentes acél
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóIgen
MéretXL
Varrási anyagDyneema (R)
Hüvelykujj stílusSzárny
Súly0.18 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6116105520

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretSúlyPkg. Menny.Ár
CONDOR 30YP38 Vágásálló kesztyű Szürke S PR | AG2AAJ 30YP389.25 "S0.14 font2€38.77
CONDOR 30YP39 Vágásálló kesztyű Szürke M PR | AG2AAK 30YP399.5 "M0.16 font2€16.58
CONDOR 30YP42 Vágásálló kesztyű Szürke XXL PR | AG2AAN 30YP4211.375 "2XL0.19 font2€38.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 30YP41 Vágásálló kesztyű Szürke XL PR
€38.77 /csomag