Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 30YP35 vágásálló kesztyű szürke / fekete L PR | AH3AYW

CONDOR 30YP35 Vágásálló kesztyű szürke/fekete L PR

Raktáron
Tétel: AH3AYW Modell: 30YP35
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
€4.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok17,804
ANSI vágott grammok674
ANSI defektes newtonok157
ANSI / ISEA kopásszint5
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint3
Vissza anyagHPPE
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagnitril
színekFekete, szürke
MandzsettaKötött
Ujj AnyagDyneema (R)
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Hossz10.25 "
Liner MaterialDyneema (R)
Pálma anyagHab-nitril
SzúrásállóIgen
MéretL
Varrási anyagDyneema (R)
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országPK

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 30YP34 vágásálló kesztyű szürke / fekete M PR | AH3AYV 30YP349.5 "M2€4.61
CONDOR 30YP36 Vágásálló kesztyű szürke/fekete XL PR | AH3AYX 30YP3611.25 "XL2€4.61
CONDOR 30YP37 vágásálló kesztyű szürke / fekete XXL PR | AH3AYY 30YP3711.75 "2XL2€31.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 30YP35 Vágásálló kesztyű szürke/fekete L PR
€4.61 /csomag