Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 20GZ09 bőrkesztyű, bézs/kék, hüvelykujj szárny, L-es méret | AF6RLH

CONDOR 20GZ09 bőrkesztyű, bézs/kék, szárnyas hüvelykujj, L-es méret

Raktáron
Tétel: AF6RLH Modell: 20GZ09

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBőrkesztyű
Vissza anyagPamut, poliészter
színekBézs / kék
MandzsettaGumírozott biztonság
vágásGunn
Grade bőrA / B
KézBal jobb
Bőr tenyér anyagTehénbőr
Bőr tenyér folyamatTeljes kiőrlésű
Bőr tenyér típusTeljes kiőrlésű
Liner MaterialPamut / poliészter
MéretL
EladvaPár
Varrási anyagPoliészter
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.103
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4203291800

Termék részletek:

    • Marhabőr tenyér anyag a tartósság, a kézügyesség, a kényelem és a kopásállóság érdekében
    • Alkalmas építőiparban, raktározásban, légtechnikai, mezőgazdasági és ácsmunkákban
    • Fokozott légáteresztő képesség és kényelem pamut és poliészter hátlappal

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen előnyökkel jár a CONDOR 20GZ09 kesztyű gunn cut mintája?

A. A Gunn szabású minta varratmentes hátul és egy gunn varrást biztosít a két középső ujj tövénél.

K. Miért van szüksége CONDOR bőrkesztyűre?

A. A CONDOR általános célú bőrkesztyűket úgy tervezték, hogy megvédjék a dolgozók kezét a kisebb horzsolásoktól és vágásoktól, valamint a hővel és szikrákkal való véletlen érintkezéstől.

K. Különböző méretekben kapható ez a kesztyű?

V. M, L, XL és 2XL méretben kapható.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 20GZ07 Bőrkesztyű 2xl bézs / kék Pr | AF6RLF 20GZ072XL2€10.38
CONDOR 20GZ08 Bőrkesztyű Xl Bézs/kék Pr | AF6RLG 20GZ08XL2€10.38
CONDOR 20GZ10 bőrkesztyű M bézs / kék Pr | AF6RLJ 20GZ10M2€10.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 20GZ09 bőrkesztyű, bézs/kék, szárnyas hüvelykujj, L-es méret
€10.38 /csomag