Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 19L417 Vágásálló kesztyű Szürke/fehér M Pr | AA8QBE

CONDOR 19L417 Vágásálló kesztyű Szürke/fehér M Pr

Raktáron
Tétel: AA8QBE Modell: 19L417

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint2
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke / Fehér
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Hossz9.5 "
Liner MaterialNagy teljesítményű polietilén
Pálma anyag4 utas spandex / műbőr tenyér / gumi
SzúrásállóIgen
MéretM
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0436
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 19L416 Vágásbiztos kesztyű Szürke / fehér S Pr | AA8QBD 19L4169"S2€16.61
CONDOR 19L418 Vágásbiztos kesztyű Szürke / fehér L Pr | AA8QBF 19L4189 4 / 5 "L2€16.61
CONDOR 19L419 Vágásbiztos kesztyű Szürke / fehér Xl Pr | AA8QBG 19L41910.25 "XL2€16.61
CONDOR 19L420 Vágásbiztos kesztyű Szürke / fehér 2xl Pr | AA8QBH 19L42010 3 / 5 "2XL2€17.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 19L417 Vágásálló kesztyű Szürke/fehér M Pr
€16.61 /csomag