Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL SL-100-G Stealthlock | AB7QMP 23Y732

COMPX NATIONAL SL-100-G Stealthlock

Raktáron
Tétel: AB7QMP Modell: SL-100-GKereszthivatkozás: 23Y732
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
€310.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
Az akkumulátor élettartamának6000 XNUMX ciklus
Mélység7 / 16 "
Esemény naplójaEgyik sem
befejezFekete
KézKéz nélkül
Fogantyú típusaEgyik sem
Magasság2 2 / 3 "
AnyagMűanyag, acél
Max. Felhasználói kódok2
Üzemi hőm. Hatótávolság50-120 F fok
Külső magasság1.5 "
Külső szélesség3.38 "
Áramforrás(4) AAA elem (nem tartozék), (1) CR2032 elem (tartozék)
Időzített belépési támogatásProgramozható
Feszültség9V
IdőjárásállóNem
Szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8301300060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Közelségi tartomány (15 láb)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL SL-100-G Stealthlock
€310.78 /Mértékegység