Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C8704-C346A-3 Tárcsás billenős bütykös ajtózár Brgtbrs C346a | AD9PPQ 4TYF8

COMPX NATIONAL C8704-C346A-3 Tárcsás billenős bütykös ajtózár Brgtbrs C346a

Raktáron
Tétel: AD9PPQ Típus: C8704-C346A-3Kereszthivatkozás: 4TYF8
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
€20.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó holtjáték
Bütykös hossz (hüvelyk)11/32
Bütykös szélesség (hüvelyk)5/8
befejezFényes sárgaréz
Ajtóvastagsághoz15 / 16 "
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámC346A
Kulcs típusaHasonló
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1/8
Szerelő furat átmérője.7 / 8 "
Pinek száma5
típusTárcsás pohár
Oldja fel az iránytBal
Sugár feloldása (fok)180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAjtóvastagsághozKulcsszámSzerelő furat átmérője.Pinek számatípusÁr
COMPX NATIONAL C8173-101-26D csapos bütykös ajtózár tompa króm 101 | AD9PLN 4TXZ2 C8173-101-26DTompa króm7 / 8 "10157 / 64 "4Kis formátumú csapos pohár€58.44
COMPX NATIONAL C8173-107-26D csapos bütykös ajtózár tompa króm 107 | AD9PLP 4TXZ4 C8173-107-26DTompa króm7 / 8 "10757 / 64 "4Kis formátumú csapos pohár€58.44
COMPX NATIONAL C8704-C346A-14A Tárcsás billenős bütykös ajtózár Brgtni C346a | AD9PPK 4TYF3 C8704-C346A-14AFényes nikkel15 / 16 "C346A7 / 8 "5Tárcsás pohár€18.46
COMPX NATIONAL C8704-C415A-14A Tárcsás billenős bütykös ajtózár Brgtni C415a | AD9PPL 4TYF4 C8704-C415A-14AFényes nikkel15 / 16 "C415A7 / 8 "5Tárcsás pohár€18.46
COMPX NATIONAL C8704-C420A-14A Tárcsás billenő bütykös ajtózár Brgtni C420a | AD9PPM 4TYF5 C8704-C420A-14AFényes nikkel15 / 16 "C420A7 / 8 "5Tárcsás pohár€18.46
COMPX NATIONAL C8704-C415A-3 Tárcsás billenő bütykös ajtózár Brgtbrs C415a | AD9PPR 4TYF9 C8704-C415A-3Fényes sárgaréz15 / 16 "C415A7 / 8 "5Tárcsás pohár€20.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C8704-C346A-3 Tárcsás billenős bütykös ajtózár Brgtbrs C346a
€20.32 /Mértékegység