SQUARE D Öntött házú megszakítók, MA sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 30kAIC @ 480V , Keret típusa: MA , Pólusok száma: 3
StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
MA36300
300A600V€8,834.87
ajánlatkérés
A
MA36350
350A600V€8,912.12
ajánlatkérés
A
MA36400
400A600V€8,912.12
ajánlatkérés
A
MA36450
450A600V€8,912.12
B
MA36500
500A600V€8,912.12
B
MA36600
600A600V€9,685.00
ajánlatkérés
A
MA36700
700A600V€9,685.00
C
MA36800
800600€9,685.00
ajánlatkérés

Öntött házú megszakítók, MA sorozat

Négyzet alakú D MA sorozatú öntött házas megszakítók rövidzárlat- és túláramvédelemre tervezve ipari és kereskedelmi központokban. Kompakt M vázszerkezettel rendelkeznek, hogy kiváló teljesítményt nyújtsanak, miközben minimális panellapot igényelnek. Ezek a 3 pólusú, 3 fázisú megszakítók nem cserélhető, termikus mágneses kioldással rendelkeznek, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet biztosít, valamint I-Line típusú dugaszolható rögzítéssel a paneltáblákkal való biztonságos csatlakozás érdekében. Az MA sorozatú megszakítók 300A és 700A közötti áramerősséggel kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?