Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Tárcsás billenőbütyök fiókzár kerek Brgtni C346a | AD9PPB 4TYE2

COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Tárcsás billenőbütyök fiókzár kerek Brgtni C346a

Raktáron
Tétel: AD9PPB Típus: C8703-C346A-14AKereszthivatkozás: 4TYE2
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
€19.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiók lekerekített hátulról
Bütykös hossz (hüvelyk)11/32
Bütykös szélesség (hüvelyk)5/8
befejezFényes nikkel
Ajtóvastagsághoz15 / 16 "
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámC346A
Kulcs típusaHasonló
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1/8
Szerelő furat átmérője.7 / 8 "
Pinek száma5
típusTárcsás pohár
Oldja fel az iránytBal
Sugár feloldása (fok)180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKulcsszámKulcs típusaÁr
COMPX NATIONAL C8703-C415A-14A Tárcsás billenőbütyök fiókzár kerek Brgtni C415a | AD9PPC 4TYE3 C8703-C415A-14AFényes nikkelC415AHasonló€19.30
COMPX NATIONAL C8703-C420A-14A Tárcsás billenőbütyök fiókzár kerek Brgtni C420a | AD9PPD 4TYE4 C8703-C420A-14AFényes nikkelC420AHasonló€19.30
COMPX NATIONAL C8703-KD-3 Disc Tumblerccamdrawerlock Round Brgtbrs Kd | AD9PPF 4TYE6 C8703-KD-3Fényes sárgarézKDKülönböző€19.81
COMPX NATIONAL C8703-C346A-3 Tárcsás billenő bütyök fiókzár kerek Brgtbrs C346a | AD9PPG 4TYE7 C8703-C346A-3Fényes sárgarézC346AHasonló€19.81
COMPX NATIONAL C8703-C415A-3 Tárcsás billenős bütyök fiókzár kerek Brgtbrs C415a | AD9PPH 4TYE8 C8703-C415A-3Fényes sárgarézC415AHasonló€19.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Tárcsás billenőbütyök fiókzár kerek Brgtni C346a
€19.30 /Mértékegység