Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C8179-103-26D tűs bütykös fiókzár tompa króm 13/8 hüvelykes henger 103 | AD9PNW 4TYC9

COMPX NATIONAL C8179-103-26D tűs bütykös fiókzár tompa króm 13/8 hüvelykes 103-es henger

Raktáron
Cikkszám: AD9PNW Típus: C8179-103-26DKereszthivatkozás: 4TYC9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€58.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókfeszültség
Bütykös hossz (hüvelyk)3/4
Bütykös szélesség (hüvelyk)7/8
Henger1.375 "
befejezTompa króm
Ajtóvastagsághoz1-3 / 8 "
Fej Dia.7 / 8 "
Kulcsszám103
Kulcs típusaHasonló
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1/4
Szerelő furat átmérője.57 / 64 "
Pinek száma4
típusKis formátumú csapos pohár
Oldja fel az iránytBal
Sugár feloldása (fok)360

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8301300060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKulcsszámÁr
COMPX NATIONAL C8179-101-26D tűs bütykös fiókzár tompa króm 13/8 hüvelykes henger 101 | AD9PNV 4TYC8 C8179-101-26D101€58.44
COMPX NATIONAL C8179-107-26D tűs bütykös fiókzár tompa króm 13/8 hüvelykes henger 107 | AD9PNX 4TYD1 C8179-107-26D107€58.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C8179-103-26D tűs bütykös fiókzár tompa króm 13/8 hüvelykes 103-es henger
€58.44 /Mértékegység