Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CMI 881238S Tömlőcsatlakozó Összecsavar 225 psi sárgaréz | AH3PWQ 32WG21

CMI 881238S tömlőcsatlakozó csavarja össze 225 psi sárgaréz

Raktáron
Tétel: AH3PWQ Modell: 881238SKereszthivatkozás: 32WG21
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
€39.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőcsatlakozó
csatlakozásTömörítés x MNPT
AnyagSárgaréz
Csőméret3 / 8 "
Nyomás225
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Menetméret3 / 8-18
Csőméret1 / 2 "
típusCsavarja össze

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsőméretMenetméretÁr
CMI 770012 tömlőcsatlakozó 225psi 3/4 cső sárgaréz | AH3PWL 32WG13 770012Tömörítés3 / 4 "3 / 4-20€98.58
CMI 881212 tömlőcsatlakozó 225psi 1/2 cső sárgaréz | AH3PWM 32WG14 881212Tömörítés x MNPT1 / 2 "1 / 2-20€63.94
CMI 881212S tömlőcsatlakozó 225psi 1/2 cső sárgaréz | AH3PWN 32WG17 881212STömörítés x MNPT1 / 2 "1 / 2-20€64.96
CMI 881238 tömlőcsatlakozó csavar együtt 225psi | AH3PWP 32WG18 881238Tömörítés x MNPT3 / 8 "3 / 8-18€53.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CMI 881238S tömlőcsatlakozó csavarja össze 225 psi sárgaréz
€39.14 /Mértékegység