Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CMI 770012 tömlőcsatlakozó 225psi 3/4 cső sárgaréz | AH3PWL 32WG13

CMI 770012 Tömlőcsatlakozó 225psi 3/4 cső sárgaréz

Raktáron
Tétel: AH3PWL Típus: 770012Kereszthivatkozás: 32WG13

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€98.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőcsatlakozó
csatlakozásTömörítés
AnyagSárgaréz
Csőméret3 / 4 "
Nyomás225
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Menetméret3 / 4-20
Csőméret1 / 2 "
típusCsavarja össze

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsőméretMenetméretÁr
CMI 881212 tömlőcsatlakozó 225psi 1/2 cső sárgaréz | AH3PWM 32WG14 881212Tömörítés x MNPT1 / 2 "1 / 2-20€63.94
CMI 881212S tömlőcsatlakozó 225psi 1/2 cső sárgaréz | AH3PWN 32WG17 881212STömörítés x MNPT1 / 2 "1 / 2-20€64.96
CMI 881238 tömlőcsatlakozó csavar együtt 225psi | AH3PWP 32WG18 881238Tömörítés x MNPT3 / 8 "3 / 8-18€53.49
CMI 881238S Tömlőcsatlakozó Összecsavar 225 psi sárgaréz | AH3PWQ 32WG21 881238STömörítés x MNPT3 / 8 "3 / 8-18€39.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CMI 770012 Tömlőcsatlakozó 225psi 3/4 cső sárgaréz
€98.58 /Mértékegység