Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COLUMBUS MCKINNON 33105 emelőgyűrű 180 forgó 10000 lb. Terhelhetőség | AE2XTL 4ZW82

COLUMBUS MCKINNON 33105 Emelőgyűrű 180 Pivot 10000 Lb. Terhelhetőség

Raktáron
Tétel: AE2XTL Típus: 33105Kereszthivatkozás: 4ZW82
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
€316.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Bail Dia.1"
B mérete5-7 / 64 "
C. mérete1-29 / 64 "
E méret1-8
F méret3-13 / 64 "
Telepítési nyomaték230 ft.-lb.
Felszerelési stílusCsavarozható
tengely180 fok
Forgásszög360 fok
Menetméret1-8
Működési terheléshatár10,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.42
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellB méreteC. méreteE méretF méretMenetméretMűködési terheléshatárÁr
COLUMBUS MCKINNON 33312 emelőgyűrű 180 forgástengely 1000 font teherbírás | AD9DYL 4R968 333122-19 / 64 "9 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 font€116.00
COLUMBUS MCKINNON 33106 emelőgyűrű 180 forgó 10000 Lb. Terhelhetőség | AD9DYN 4R970 331065-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 font.€324.52
COLUMBUS MCKINNON 33515 emelőgyűrű 180 forgástengely 2500 font teherbírás | AD9DYZ 4R982 335153.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 font€132.05
COLUMBUS MCKINNON 33516 emelőgyűrű 180 forgástengely 2500 font teherbírás | AD9DZB 4R984 335163.5 "1.25 "1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 font€134.99
COLUMBUS MCKINNON 33614 emelőgyűrű 180 forgástengely 4000 font teherbírás | AD9DZC 4R986 336143.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 font.€135.06
COLUMBUS MCKINNON 33714 emelőgyűrű 180 forgástengely 5000 font teherbírás | AD9DZE 4R990 337143.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 font.€136.51
COLUMBUS MCKINNON 33101 emelőgyűrű, 180 forgócsap 8000 font teherbírás | AE2XTH 4ZW79 331015-7 / 64 "1-13 / 64 "7 / 8-93-21 / 64 "7 / 8-98000 font€309.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 33105 Emelőgyűrű 180 Pivot 10000 Lb. Terhelhetőség
€316.78 /Mértékegység