Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-075-A Csatlakozó merev acél | AF8YNT 29NK40

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-075-A tengelykapcsoló merev acél

Raktáron
Tétel: AF8YNT Modell: RC-075-AKereszthivatkozás: 29NK40

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€50.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.3 / 4 "
Hézag Dia1-1 / 2 "
AnyagAlumínium
Max. FORDULAT3500
Max. forgatónyomaték338 In.Lbs.
Dia kívül.1.5 "
Teljes hossz2"
Csavar méret5/16-18 x 3/8"
típusEgy darabból álló csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFura Dia.Hézag DiaCsavar mérettípusKulcsszélességAnyagMax. FORDULATÁr
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-025-A Csatlakozó merev acél | AF8YNN 29NK36 RC-025-A3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Egy darabból álló csavar-Alumínium3500€21.73
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-037-A Csatlakozó merev acél | AF8YNP 29NK37 RC-037-A1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Egy darabból álló csavar-Alumínium3500€27.75
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-050-A Csatlakozó merev acél | AF8YNQ 29NK38 RC-050-A1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Egy darabból álló csavar-Alumínium3500€30.49
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-062-A Csatlakozó merev acél | AF8YNR 29NK39 RC-062-A2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Egy darabból álló csavar-Alumínium3500€43.16
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-A Csatlakozó merev acél | AF8YNU 29NK42 RC-125-A4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"Egy darabból álló csavar-Alumínium1800€109.78
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-025-S Csatlakozó merev acél | AF8YNV 29NK43 RC-025-S3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Egy darabból álló csavar-Rozsdamentes acél3500€38.73
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-037-S Csatlakozó merev acél | AF8YNW 29NK44 RC-037-S1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Egy darabból álló csavar-Rozsdamentes acél3500€45.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-075-A tengelykapcsoló merev acél
€50.09 /Mértékegység