Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-150-100 Csatlakozó merev acél | AF8YTQ 29NL32

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-150-100 Merev acél tengelykapcsoló

Raktáron
Tétel: AF8YTQ Modell: ISCC-150-100Kereszthivatkozás: 29NL32
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
€290.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1-1 / 2 "x 1"
Hézag Dia2-15 / 16 "
AnyagAcél
Max. FORDULAT4000
Max. forgatónyomaték4750 In.Lbs.
Dia kívül.2-15 / 16 "
Teljes hossz2 15 / 16 "
Csavar méret5 / 16-24 x 1 "
típusEgy darabból álló bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4
Hajó magassága (cm)9.86
Hajó hossza (cm)6.68
Hajószélesség (cm)6.68
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiatípusKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-050-050SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQG 29NK77 ISCC-050-050SKW8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 / 8 "Rozsdamentes acél280 In.Lbs.1.375 "€191.95
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-062-062SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQH 29NK78 ISCC-062-062SKW10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal3 / 16 "Rozsdamentes acél470 In.Lbs.1-9 / 16 "€269.89
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-075-075SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQJ 29NK79 ISCC-075-075SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal3 / 16 "Rozsdamentes acél990 In.Lbs.1 13 / 16 "€310.27
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-087-087SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQK 29NK80 ISCC-087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal3 / 16 "Rozsdamentes acél1160 In.Lbs.1-15 / 16 "€334.03
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-100-100SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQL 29NK81 ISCC-100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 / 4 "Rozsdamentes acél1330 In.Lbs.2-1 / 16 "€374.58
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQM 29NK82 ISCC-112-112SKW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 / 4 "Rozsdamentes acél1490 In.Lbs.2.187 "€494.49
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-125-125SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQN 29NK83 ISCC-125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 / 4 "Rozsdamentes acél1660 In.Lbs.2-5 / 16 "€585.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-150-100 Merev acél tengelykapcsoló
€290.33 /Mértékegység