Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-075-062-S Csatlakozó merev acél | AF8YRJ 29NL03

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-075-062-S tengelykapcsoló merev acél

Raktáron
Tétel: AF8YRJ Modell: ISCC-075-062-SKereszthivatkozás: 29NL03

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€249.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.3 / 4 "x 5 / 8"
Hézag Dia1-13 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. FORDULAT4000
Max. forgatónyomaték830 In.Lbs.
Dia kívül.1 13 / 16 "
Teljes hossz1 13 / 16 "
Csavar méret1/4-28 x 5/8"
típusEgy darabból álló bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiatípusKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-050-050SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQG 29NK77 ISCC-050-050SKW8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 / 8 "Rozsdamentes acél280 In.Lbs.1.375 "€203.74
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-062-062SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQH 29NK78 ISCC-062-062SKW10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal3 / 16 "Rozsdamentes acél470 In.Lbs.1-9 / 16 "€267.35
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-075-075SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQJ 29NK79 ISCC-075-075SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal3 / 16 "Rozsdamentes acél990 In.Lbs.1 13 / 16 "€292.46
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-087-087SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQK 29NK80 ISCC-087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal3 / 16 "Rozsdamentes acél1160 In.Lbs.1-15 / 16 "€354.53
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-100-100SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQL 29NK81 ISCC-100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 / 4 "Rozsdamentes acél1330 In.Lbs.2-1 / 16 "€370.97
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQM 29NK82 ISCC-112-112SKW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 / 4 "Rozsdamentes acél1490 In.Lbs.2.187 "€475.93
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-125-125SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQN 29NK83 ISCC-125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 / 4 "Rozsdamentes acél1660 In.Lbs.2-5 / 16 "€611.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-075-062-S tengelykapcsoló merev acél
€249.84 /Mértékegység