Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-168-S Tengelygyűrű szabványos bilincs 3 hüvelyk külső átmérő | AH7NGB 36WZ91

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-168-S tengely gallér Standard bilincs 3 hüvelykes külső átmérő

Raktáron
Tétel: AH7NGB Modell: H2C-168-SKereszthivatkozás: 36WZ91

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€244.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.1-11 / 16 "
Hézag Dia3"
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
AnyagRozsdamentes acél
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 800 fokig F
Dia kívül.3"
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar méret5/16 "-24 X 1
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3402
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaSzélességAnyagDarabszámÜzemi hőm. HatótávolságDia kívül.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-325 tengely gallér bilincs 2 db 3-1/4 hüvelykes acél | AF8ZLV 29NY12 H2C-3253 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Fekete-oxid acél20 fok és 300 fok F között4.5 "€195.28
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-337 tengely gallér bilincs 2 db 3-3/8 hüvelykes acél | AF8ZLW 29NY13 H2C-3373 / 8 "-243.375 "4.937 "7 / 8 "Fekete-oxid acél20 fok és 300 fok F között4.75 "€175.64
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-343 tengely gallér bilincs 2 db 3-7/16 hüvelykes acél | AF8ZLX 29NY14 H2C-3433 / 8 "-243.437 "4.937 "7 / 8 "Fekete-oxid acél20 fok és 300 fok F között4.75 "€201.47
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-350 tengely gallér bilincs 2 db 3-1/2 hüvelykes acél | AF8ZLY 29NY15 H2C-3503 / 8 "-243.5 "4.937 "7 / 8 "Fekete-oxid acél20 fok és 300 fok F között4.75 "€194.86
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-393 tengely gallér bilincs 2 db 3-15/16 hüvelykes acél | AF8ZLZ 29NY16 H2C-3933 / 8 "-243-15 / 16 "5.437 "7 / 8 "Fekete-oxid acél20 fok és 300 fok F között5.25 "€305.88
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-400 tengely nyakörv bilincs 2 db 4 hüvelykes acél | AF8ZMA 29NY17 H2C-4003 / 8 "-244"5.437 "7 / 8 "Fekete-oxid acél20 fok és 300 fok F között5.25 "€289.92
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-325-S tengely nyakörv bilincs 2 db 3-1/4 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZPZ 29NY91 H2C-325-S3 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Rozsdamentes acél2-40 foktól 800 fokig F4.5 "€432.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-168-S tengely gallér Standard bilincs 3 hüvelykes külső átmérő
€244.29 /Mértékegység