Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-062 Kulcs nélküli persely átmérője 0.625 hüvelykes 4 csavar | AC7FJM 38G659

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-062 kulcs nélküli perselyátmérő 0.625 hüvelyk 4 csavar

Raktáron
Tétel: AC7FJM Típus: C192E-062Kereszthivatkozás: 38G659

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€143.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs nélküli persely
Csavar méreteM6 x 20
befejezHorganyzott
Hub érintkező nyomás (PSI)10,348
Zárócsavar mennyisége4
AnyagAcél
Dia kívül.1.5 "
Dia-n kívül Megértés+/-. 003
Teljes hossz1.22 "
Tengely Dia.0.625 "
Tengely Dia. Megértés+/-. 003
Átterhelhető tolóerő (font)5471
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)1708
típusC192 sorozat
Ellenáll a hőmérsékletnek.Akár 400 Deg.F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.07
Hajó hossza (cm)6.07
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8483608000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Teljes hosszTengely Dia.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-068 Kulcs nélküli persely átmérője 0.688 hüvelykes 4 csavar | AC7FJN 38G660 C192E-0681.5 "1.22 "0.687 "€182.94
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-075 Kulcs nélküli persely átmérője 0.750 hüvelykes 4 csavar | AC7FJP 38G661 C192E-0751.5 "1.22 "0.75 "€142.14
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-081 Kulcs nélküli persely átmérője 0.813 hüvelykes 5 csavar | AC7FJQ 38G662 C192E-0811.75 "1.346 "0.813 "€187.53
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-087 Kulcs nélküli persely átmérője 0.875 hüvelykes 5 csavar | AC7FJR 38G663 C192E-0871.75 "1.346 "0.875 "€145.84
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-093 Kulcs nélküli persely átmérő 0.938 hüvelyk 5 csavar | AC7FJT 38G664 C192E-0931.75 "1.346 "0.938 "€190.20
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-100 kulcs nélküli persely átmérője 1.000 hüvelykes 5 csavar | AC7FJU 38G665 C192E-1001.75 "1.346 "1"€190.47
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-106 Kulcs nélküli persely átmérője 1.063 hüvelykes 6 csavar | AC7FJV 38G666 C192E-1062"1.472 "1.063 "€165.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-062 kulcs nélküli perselyátmérő 0.625 hüvelyk 4 csavar
€143.95 /Mértékegység