Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-225 Kulcs nélküli persely átmérője 2.250 hüvelykes 4 csavar | AC7FJK 38G657

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-225 kulcs nélküli perselyátmérő 2.250 hüvelyk 4 csavar

Raktáron
Tétel: AC7FJK Típus: C133E-225Kereszthivatkozás: 38G657
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
€220.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs nélküli persely
Csavar méreteM8 x 25
befejezEnyhén bevont olaj
Hub érintkező nyomás (PSI)17,608
Zárócsavar mennyisége4
AnyagAcél
Dia kívül.3.543 "
Dia-n kívül Megértés+0.002
Teljes hossz1.673 "
Tengely Dia.2.25 "
Tengely Dia. Megértés-0.002
Átterhelhető tolóerő (font)5471
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)1736
típusC133 sorozat
Ellenáll a hőmérsékletnek.Akár 400 Deg.F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)10.5
Hajószélesség (cm)10.5
HS-kód8483608000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteDia kívül.Teljes hosszTengely Dia.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-075 Kulcs nélküli persely átmérő 0.750 hüvelyk 5 csavar | AC7FJA 38G648 C133E-075M6 x 200.75 "1.358 "0.75 "€110.19
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-100 kulcs nélküli persely átmérője 1.000 hüvelykes 6 csavar | AC7FJB 38G649 C133E-100M6 x 201.969 "1.358 "1"€128.02
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-125 Kulcs nélküli persely átmérője 1.250 hüvelyk 8 csavar | AC7FJC 38G650 C133E-125M6 x 202.362 "1.358 "1.25 "€159.47
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-137 Kulcs nélküli persely átmérője 1.375 hüvelykes 8 csavar | AC7FJD 38G651 C133E-137M6 x 202.362 "1.358 "1.375 "€144.11
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-143 Kulcs nélküli persely átmérője 1.438 hüvelykes 4 csavar | AC7FJE 38G652 C133E-143M6 x 202.559 "1.358 "1.437 "€149.97
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-150 Kulcs nélküli persely átmérője 1.500 hüvelykes 4 csavar | AC7FJF 38G653 C133E-150M6 x 202.559 "1.358 "1.5 "€117.79
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-175 Kulcs nélküli persely átmérője 1.750 hüvelyk 4 csavar | AC7FJG 38G654 C133E-175M8 x 252.953 "1.673 "1.75 "€136.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-225 kulcs nélküli perselyátmérő 2.250 hüvelyk 4 csavar
€220.05 /Mértékegység