Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-168-A Shaft Collar Clamp 2 Piece 1-11/16 Inch Aluminium | AF8ZHH 29NX26

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-168-A tengely gallér bilincs 2 darab 1-11 / 16 hüvelykes alumínium

Raktáron
Tétel: AF8ZHH Modell: 2C-168-AKereszthivatkozás: 29NX26
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
€105.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.1-11 / 16 "
Hézag Dia3.062 "
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
AnyagAlumínium
Darabszám2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 220 fokig F
Dia kívül.2.75 "
Csavar anyagaAcél
Csavar méret5 / 16 "-24
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)1.74
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8487900080

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Hézag DiaAnyagÜzemi hőm. HatótávolságDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretÁr
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-162-S tengely nyakörv bilincs 2 db 1-5/8 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8YML 29NX60 2C-162-S11 / 16 "1.625 "2.875 "Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F2.625 "Rozsdamentes acél5 / 16 "-24€195.54
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-168-S tengely gallér bilincs 2 db 1-11/16 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8YMM 29NX61 2C-168-S11 / 16 "1-11 / 16 "3.062 "Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F2.75 "Rozsdamentes acél5 / 16 "-24€216.71
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-175-S tengely nyakörv bilincs 2 db 1-3/4 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8YMN 29NX62 2C-175-S11 / 16 "1.75 "3"Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F2.75 "Rozsdamentes acél5 / 16 "-24€173.85
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-187-S tengely nyakörv bilincs 2 db 1-7/8 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8YMP 29NX63 2C-187-S11 / 16 "1.875 "3.187 "Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F2.875 "Rozsdamentes acél5 / 16 "-24€209.78
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-193-S tengelygyűrű bilincs 2 db 1-15/16 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8YMQ 29NX64 2C-193-S11 / 16 "1-15 / 16 "3.062 "Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F3"Rozsdamentes acél5 / 16 "-24€246.44
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-012-A tengely gallér bilincs 2 db 1/8 hüvelykes alumínium | AF8ZGM 29NX06 2C-012-A5 / 16 "1 / 8 "0.875 "Alumínium-40 foktól 220 fokig F11 / 16 "Acél# 4 40-€29.62
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-018-A tengely gallér bilincs 2 db 3/16 hüvelykes alumínium | AF8ZGN 29NX07 2C-018-A5 / 16 "3 / 16 "0.875 "Alumínium-40 foktól 220 fokig F11 / 16 "Acél# 4 40-€26.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-168-A tengely gallér bilincs 2 darab 1-11 / 16 hüvelykes alumínium
€105.05 /Mértékegység