Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-212 Shaft Collar Clamp 1 Piece 2-1/8 Inch Steel | AF8ZDN 29NW29

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-212 tengely gallér bilincs 1 darab 2-1 / 8 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AF8ZDN Modell: 1C-212Kereszthivatkozás: 29NW29

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€68.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.2.125 "
Hézag Dia3.5 "
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
AnyagFekete-oxid acél
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 300 fok F között
Dia kívül.3.25 "
Csavar anyagaAcél
Csavar méret5 / 16 "-24
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8487900080

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaSzélességBelül Dia.AnyagÜzemi hőm. HatótávolságDia kívül.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-093 Tengelygallér egy darabos bilincs 15/16 hüvelykes | AB8VQV 29NW14 1C-0931 / 4 "-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "15 / 16 "Acél0 fok és 300 fok F között1.75 "€18.71
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-100 tengelygallér egy darabból álló bilincs 1 hüvelykes | AB8VQW 29NW15 1C-1001 / 4 "-281"2.062 "3 / 64 "1"Acél0 fok és 300 fok F között1.75 "€18.50
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-012-S tengely nyakörv bilincs 1 db 1/8 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZBB 29NV68 1C-012-S# 4 40-1 / 8 "0.875 "5 / 16 "-Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F11 / 16 "€21.04
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-018-S tengely gallér bilincs 1 db 3/16 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZBC 29NV69 1C-018-S# 4 40-3 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F11 / 16 "€21.14
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-025-S tengely gallér bilincs 1 db 1/4 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZBD 29NV70 1C-025-S# 4 40-1 / 4 "0.875 "5 / 16 "-Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F11 / 16 "€20.79
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031-S tengely nyakörv bilincs 1 db 5/16 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZBE 29NV71 1C-031-S# 4 40-5 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F11 / 16 "€21.13
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-037-S tengely gallér bilincs 1 db 3/8 hüvelykes rozsdamentes acél | AF8ZBF 29NV72 1C-037-S# 6 32-3 / 8 "1.062 "3 / 8 "-Rozsdamentes acél-40 foktól 800 fokig F7 / 8 "€26.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-212 tengely gallér bilincs 1 darab 2-1 / 8 hüvelykes acél
€68.69 /Mértékegység