Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C98254 Square End Mill, Center Cutting, 4 Flutes, 8 mm Milling Dia, 19 mm Length Of Cut, Spiral | CQ9WQQ 789LR0

CLEVELAND C98254 Négyszögletes maró, középső vágás, 4 horony, 8 mm-es marási átmérő, 19 mm-es vágási hossz, spirál

Raktáron
Tétel: CQ9WQQ Modell: C98254Kereszthivatkozás: 789LR0

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€88.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetvégű malom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0297
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CLEVELAND C98215 Négyszögletes maró, középső vágás, 4 horony, 1 mm-es marás átmérő, 3 mm-es vágási hossz | CQ9VXE 789LC6 C98215€36.94
CLEVELAND C98240 Négyszögletes maró, középső vágás, 4 horony, 1 mm-es marás átmérő, 3 mm-es vágási hossz, spirál | CQ9VXF 789LN6 C98240€41.96
CLEVELAND C98216 Négyszögletes szármaró, középső vágás, 4 horony, 1.50 mm marás átmérő, 5 mm vágási hossz | CQ9VXG 789LC7 C98216€38.27
CLEVELAND C98241 Négyszögletes szármaró, középső vágás, 4 hornyos, 1.50 mm-es marási átmérő, 5 mm-es vágási hossz, spirál | CQ9VXH 789LN7 C98241€41.96
CLEVELAND C98256 Négyszögletes szármaró, középső vágás, 4 horony, 10 mm marás átmérő, 22 mm vágási hossz | CQ9WAN 789LR2 C98256€106.31
CLEVELAND C98231 Négyszögletes szármaró, középső vágás, 4 horony, 10 mm marás átmérő, 22 mm vágási hossz | CQ9WAP 789LE2 C98231€86.49
CLEVELAND C98257 Négyszögletes szármaró, középső vágás, 4 horony, 11 mm-es marási átmérő, 22 mm-es vágási hossz | CQ9WAR 789LR4 C98257€165.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C98254 Négyszögletes maró, középső vágás, 4 horony, 8 mm-es marási átmérő, 19 mm-es vágási hossz, spirál
€88.33 /Mértékegység