Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C65250 kerek, állítható, nagy sebességű acél 3/4-10 | AB6AWY 20X705

CLEVELAND C65250 Körben állítható nagy sebességű acél 3/4-10

Raktáron
Tétel: AB6AWY Modell: C65250Kereszthivatkozás: 20X705

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€127.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek állítható szerszám
AnyagSzénacél
Dia kívül.1.5 "
Hangmagasság10
Méret3 / 4 "
Vastagság1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207303020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDia kívül.HangmagasságMéretVastagságMenet típusaÁr
CLEVELAND C65798 kerek állítható szerszám nagysebességű acél # 12-24 | AB6ATC 20X616 C65798Nagy sebességű acél1"24#123 / 8 "UNC€93.50
CLEVELAND C65839 kerek, állítható, nagy sebességű acél 1/4-20 | AB6ATD 20X617 C65839Nagy sebességű acél1.5 "201 / 4 "1 / 2 "UNC€171.47
CLEVELAND C65840 kerek, állítható, nagy sebességű acél 1/4-28 | AB6ATE 20X618 C65840Nagy sebességű acél1.5 "281 / 4 "1 / 2 "UNF€169.33
CLEVELAND C65729 Körben állítható Die Steel 5-40 | AB6ATV 20X632 C65729Nagy sebességű acél13 / 16 "40#51 / 4 "UNC€84.20
CLEVELAND C65733 kerek állítható présacél 6-32 | AB6ATW 20X633 C65733Nagy sebességű acél13 / 16 "32#61 / 4 "UNC€85.03
CLEVELAND C65734 Körben állítható Die Steel 6-40 | AB6ATX 20X634 C65734Nagy sebességű acél13 / 16 "40#61 / 4 "UNF€83.54
CLEVELAND C65739 kerek állítható présacél 8-32 | AB6ATY 20X635 C65739Nagy sebességű acél13 / 16 "32#81 / 4 "UNC€86.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C65250 Körben állítható nagy sebességű acél 3/4-10
€127.36 /Mértékegység