Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C50084 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 3/8 hüvelyk x 24 gőzoxid | AG2CFZ 31GF85

CLEVELAND C50084 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat, 3/8 hüvelyk x 24 gőzoxid

Raktáron
Tétel: AG2CFZ Modell: C50084Kereszthivatkozás: 31GF85

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€103.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezGőz-oxid
Lista száma506SS
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.031 "
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.381 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)0.97
Hajó hossza (cm)7.7
Hajószélesség (cm)0.97
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
CLEVELAND C50083 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 3/8 hüvelyk x 24 gőzoxid | AG2CFY 31GF84 C500833.031 "24H30.381 "3 / 8 "5 / 8 "UNF€113.75
CLEVELAND C50086 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 7/16 hüvelyk x 14 gőzoxid | AG2CGB 31GF87 C500863 15 / 64 "14H50.323 "7 / 16 "45 / 64 "UNC€126.57
CLEVELAND C50088 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 7/16 hüvelyk x 20 gőz-oxid | AG2CGD 31GF89 C500883 15 / 64 "20H50.323 "7 / 16 "45 / 64 "UNF€129.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C50084 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat, 3/8 hüvelyk x 24 gőzoxid
€103.18 /Mértékegység