Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C50051 spirálhegyű csaptelep 7/16 hüvelyk x 20 gőzoxid | AG2CFE 31GF52

CLEVELAND C50051 spirálhegyű csaptelep, 7/16 hüvelyk x 20 gőzoxid

Raktáron
Tétel: AG2CFE Modell: C50051Kereszthivatkozás: 31GF52

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€110.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezGőz-oxid
Lista száma505SS
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz3 15 / 64 "
Hangmagasság20
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.323 "
Méret7 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza63 / 64 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)0.82
Hajó hossza (cm)8.2
Hajószélesség (cm)0.82
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreÁr
CLEVELAND C50032 Spirálhegyű csaptelep #6x40 ​​Steam Oxide | AG2CEW 31GF33 C5003233 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6Dugó€67.06
CLEVELAND C50033 Spirális hegyű csaptelep #6x40 ​​Steam Oxide | AG2CEX 31GF34 C5003333 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H50.141 "#6Dugó€57.37
CLEVELAND C50035 Spirálhegyű csaptelep #8x36 Steam Oxide | AG2CEY 31GF36 C5003533 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H30.168 "#8Dugó€76.13
CLEVELAND C50036 Spirálvégű csaptelep #8x36 Steam Oxide | AG2CEZ 31GF37 C5003633 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H50.168 "#8Dugó€69.39
CLEVELAND C50065 Spirálhegyű csap Módosított aljzat #6x40 ​​Steam Oxide | AG2CFL 31GF66 C500655 / 16 "506SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6Módosított Bottoming€78.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C50051 spirálhegyű csaptelep, 7/16 hüvelyk x 20 gőzoxid
€110.45 /Mértékegység