Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C50032 Spirálhegyű csaptelep #6x40 ​​Steam Oxide | AG2CEW 31GF33

CLEVELAND C50032 spirálhegyű csaptelep #6x40 gőzoxid

Raktáron
Tétel: AG2CEW Modell: C50032Kereszthivatkozás: 31GF33

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€67.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezGőz-oxid
Lista száma505SS
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz1 31 / 32 "
Hangmagasság40
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.141 "
Méret#6
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza33 / 64 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.36
Hajó hossza (cm)5
Hajószélesség (cm)0.36
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreÁr
CLEVELAND C50033 Spirális hegyű csaptelep #6x40 ​​Steam Oxide | AG2CEX 31GF34 C5003333 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H50.141 "#6Dugó€57.37
CLEVELAND C50035 Spirálhegyű csaptelep #8x36 Steam Oxide | AG2CEY 31GF36 C5003533 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H30.168 "#8Dugó€76.13
CLEVELAND C50036 Spirálvégű csaptelep #8x36 Steam Oxide | AG2CEZ 31GF37 C5003633 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H50.168 "#8Dugó€69.39
CLEVELAND C50051 spirálhegyű csaptelep 7/16 hüvelyk x 20 gőzoxid | AG2CFE 31GF52 C5005163 / 64 "505SS3 15 / 64 "20H50.323 "7 / 16 "Dugó€110.45
CLEVELAND C50065 Spirálhegyű csap Módosított aljzat #6x40 ​​Steam Oxide | AG2CFL 31GF66 C500655 / 16 "506SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6Módosított Bottoming€78.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C50032 spirálhegyű csaptelep #6x40 gőzoxid
€67.06 /Mértékegység