Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C44540 Szerszámbit négyzetes M42 3/16 In | AF2ZMG 6ZKU6

CLEVELAND C44540 Szerszámbit négyzetes M42 3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2ZMG Modell: C44540Kereszthivatkozás: 6ZKU6
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
€31.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszám Bit
Szög10 fok
Vágási irányJobb bal
befejezNem bevont
AnyagM42 kobalt
Teljes hossz2.5 "
SugárÉles hegy
Szármagasság3 / 16 "
Szár szélessége3 / 16 "
StílusNégyzet
Tolerancia0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8208100060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszSzármagasságSzár szélességeÁr
CLEVELAND C44505 Szerszámbit négyzet M2 1/8 In | AF2ZLW 6ZKT3 C44505M2 nagysebességű acél2.5 "1 / 8 "1 / 8 "€20.57
CLEVELAND C44509 Szerszámbit négyzetes M2 3/16 In | AF2ZLX 6ZKT4 C44509M2 nagysebességű acél2.5 "3 / 16 "3 / 16 "€20.99
CLEVELAND C44513 Szerszámbit négyzet M2 1/4 In | AF2ZLY 6ZKT5 C44513M2 nagysebességű acél2.5 "1 / 4 "1 / 4 "€21.86
CLEVELAND C44514 Szerszámbit négyzetes M2 5/16 In | AF2ZLZ 6ZKT6 C44514M2 nagysebességű acél2.5 "5 / 16 "5 / 16 "€23.67
CLEVELAND C44516 Szerszámbit négyzetes M2 3/8 In | AF2ZMA 6ZKT7 C44516M2 nagysebességű acél3"3 / 8 "3 / 8 "€34.55
CLEVELAND C44520 Szerszámbit négyzet M2 1/2 In | AF2ZMB 6ZKT9 C44520M2 nagysebességű acél4"1 / 2 "1 / 2 "€70.03
CLEVELAND C44522 Szerszámbit négyzetes M2 5/8 In | AF2ZMC 6ZKU0 C44522M2 nagysebességű acél4.5 "5 / 8 "5 / 8 "€112.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C44540 Szerszámbit négyzetes M42 3/16 hüvelyk
€31.76 /Mértékegység