Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C41404 Hss végmaró 1 hüvelyk D 6 hüvelyk L | AC4ZGC 31C786

CLEVELAND C41404 Hss végmaró 1 hüvelyk D 6 hüvelyk vágott L

Raktáron
Tétel: AC4ZGC Modell: C41404Kereszthivatkozás: 31C786

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€354.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy sebességű acél végmaró
Sarok sugara8.5 "
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1"
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusSzögletes vég
befejezFényes
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög6"
Vágás hossza6"
Lista számaHG4C
AnyagNagy sebességű acél
Marás Dia.1"
Fuvolák száma4
Teljes hossz8.5 "
Shank Dia.1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.612
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSarok sugaraVágási típusÁtmérőHelix SzögVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CLEVELAND C42297 Hss végmaró 1/4 hüvelyk D 5/8 hüvelyk vágott L | AC4ZBG 31C674 C422972.437 "Nem központ1 / 4 "5 / 8 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "€91.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C41404 Hss végmaró 1 hüvelyk D 6 hüvelyk vágott L
€354.41 /Mértékegység