Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C42297 Hss végmaró 1/4 hüvelyk D 5/8 hüvelyk vágott L | AC4ZBG 31C674

CLEVELAND C42297 Hss End Mill 1/4 Inch D 5/8 Inch Cut L

Raktáron
Tétel: AC4ZBG Modell: C42297Kereszthivatkozás: 31C674
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
€91.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy sebességű acél végmaró
Sarok sugara2.437 "
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusNem központ
Átmérő1 / 4 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusSzögletes vég
befejezFényes
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög5 / 8 "
Vágás hossza5 / 8 "
Lista számaHG4C
AnyagNagy sebességű acél
Marás Dia.1 / 4 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.437 "
Shank Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSarok sugaraVágási típusÁtmérőHelix SzögVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CLEVELAND C41404 Hss végmaró 1 hüvelyk D 6 hüvelyk L | AC4ZGC 31C786 C414048.5 "Központ1"6"6"8.5 "1"€354.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C42297 Hss End Mill 1/4 Inch D 5/8 Inch Cut L
€91.90 /Mértékegység